品番 : EA947BR-52
品名 : 25.0-27.0mm 片サドル(ステンレス製/5個)
仕様
メーカー | 未来工業 | 型番 | SSKT-25 |
---|---|---|---|
適合 | 薄鋼・SVケーブル・CVケーブル | 適合(薄鋼) | 25 |
適合(SV) | 30□×3C・38□×2C | 適合(CV) | 38□×2C・38□×3C・200□×1C |
適合径 | φ25~27mm | ねじ穴径 | 7mm |
材質 | ステンレス(SUS304) | 入数 | 5個 |
木ねじ1本で固定できます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
435 円(税抜)/ 479 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 14 (2025/09/23 11:57現在) |
||||
商品入数 | 5 | 販売単位 | 袋 | ||
カタログページ | 1175ページ |