品番 : EA947BR-56
品名 : 26.5-29.0mm 片サドル(ステンレス製/5個)
仕様
メーカー | 未来工業 | 型番 | SSKT-22 |
---|---|---|---|
適合 | 厚鋼・VE管・SVケーブル・CVケーブル | 適合(厚鋼) | 22 |
適合(VE管) | 22 | 適合(SV) | 38□×2C・38□×3C・50□×2C |
適合(CV) | 38□×4C・200□×1C | 適合径 | φ26.5~29mm |
ねじ穴径 | 6.5mm | 材質 | ステンレス(SUS304) |
入数 | 5個 | ||
木ねじ1本で固定できます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
435 円(税抜)/ 479 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 32 (2025/09/23 10:42現在) |
||||
商品入数 | 5 | 販売単位 | 袋 | ||
カタログページ | 1175ページ |
画像はEA947BR-52です。