品番 : EA947FA-10A
品名 : 7.9-10.3mm 自在ケーブルクランプ( 10個)
仕様
| ケーブル径 | 7.9~10.3mm | ベースサイズ | 25.4×19.1mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | ナイロン66 | 入数 | 10個 |
| 粘着テープ付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
620 円(税抜)/ 682 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 55 (2026/07/29 12:05現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1133ページ | ||||
