品番 : EA947FA-15
品名 : 12.6-15.4mm 自在ケーブルクランプ(100個)
仕様
| ケーブル径 | 12.6~15.4mm | ベースサイズ | 37×18.4mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | ナイロン66 | 入数 | 100個 |
| 粘着テープ付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,920 円(税抜)/ 8,712 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 33 (2026/07/29 12:27現在) |
||||
| 商品入数 | 100 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1133ページ | ||||
