品番 : EA947FA-25
品名 : 22.2-25.4mm 自在ケーブルクランプ(100個)
仕様
| ケーブル径 | 22.2~25.4mm | ベースサイズ | 41.8×21.3mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | ナイロン66 | 入数 | 100個 |
| 粘着テープ付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,030 円(税抜)/ 7,733 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/05/03 20:10現在) |
||||
| 商品入数 | 100 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1133ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大

※100個入り