品番 : EA947FA-12A
品名 : 10 -12.5mm 自在ケーブルクランプ( 10個)
仕様
| ケーブル径 | 10~12.5mm | ベースサイズ | 31.8×19.1mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | ナイロン66 | 入数 | 10個 |
| 粘着テープ付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
700 円(税抜)/ 770 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/08/23 09:58現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1133ページ | ||||
