詳細表示

このページのURL:

品番 : EA947FA-20A

品名 : 16.5-20.1mm 自在ケーブルクランプ(10個)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

ケーブル径 16.5~20.1mm ベースサイズ 42×25mm
材質 ナイロン66 入数 10個
粘着テープ付き
追加説明
カタログ価格

690 (税抜)/ 759 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/06/18 04:07現在)

商品入数 10 販売単位
カタログページ 1133ページ

代替品

EA947FA-20
バリエーション一覧
EA947FA-10A 7.9-10.3mm 自在ケーブルクランプ( 10個)
EA947FA-12A 10 -12.5mm 自在ケーブルクランプ( 10個)
EA947FA-15A 12.6-15.4mm 自在ケーブルクランプ( 10個)
EA947FA-20A 16.5-20.1mm 自在ケーブルクランプ(10個)
EA947FA-10 7.9-10.3mm 自在ケーブルクランプ(100個)
EA947FA-12 10 -12.5mm 自在ケーブルクランプ(100個)
EA947FA-15 12.6-15.4mm 自在ケーブルクランプ(100個)
EA947FA-20 16.5-20.1mm 自在ケーブルクランプ(100個)
EA947FA-25 22.2-25.4mm 自在ケーブルクランプ(100個)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
※10個入り
  • ※画像は代表画像です\n※10個入り
  • 単位:mm

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top