詳細表示

このページのURL:

品番 : EA948BB-35A

品名 : M4x10mm/φ16mm ローレットノブ(雄ねじ/ステンレス製)

仕様

サイズ ねじ:M4×10
D:16mm
A:3.5mm
ステンレス製
1個入り
追加説明
カタログ価格

440 (税抜)/ 484 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 27

(2025/09/18 13:12現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1256ページ
バリエーション一覧
EA948BB-35A M4x10mm/φ16mm ローレットノブ(雄ねじ/ステンレス製)
EA948BB-36A M4x16mm/φ16mm ローレットノブ(雄ねじ/ステンレス製)
EA948BB-37A M5x10mm/φ20mm ローレットノブ(雄ねじ/ステンレス製)
EA948BB-38A たM5x16mm/φ20mm ローレットノブ(雄ねじ/ステンレス製
EA948BB-39A M5x20mm/φ20mm ローレットノブ(雄ねじ/ステンレス製)
EA948BB-41A M6x16mm/φ24mm ローレットノブ(雄ねじ/ステンレス製)
EA948BB-42A M6x20mm/φ24mm ローレットノブ(雄ねじ/ステンレス製)
EA948BB-43A M6x25mm/φ24mm ローレットノブ(雄ねじ/ステンレス製)
EA948BB-44A M6x30mm/φ24mm ローレットノブ(雄ねじ/ステンレス製)
EA948BB-46A M8x20mm/φ30mm ローレットノブ(雄ねじ/ステンレス製)
EA948BB-47A M8x25mm/φ30mm ローレットノブ(雄ねじ/ステンレス製)
EA948BB-48A M8x30mm/φ30mm ローレットノブ(雄ねじ/ステンレス製)
EA948BB-49A M10x25mm/φ36mm ローレットノブ(雄ねじ/ステンレス製)
EA948BB-50A M10x30mm/φ36mm ローレットノブ(雄ねじ/ステンレス製)
ウェブカタログ画像
※サイズ詳細は、エスコ寸法図参照
  • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図参照

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top