品番 : EA948BB-49A
品名 : M10x25mm/φ36mm ローレットノブ(雄ねじ/ステンレス製)
仕様
ねじ | M10×25 | D | 30mm |
---|---|---|---|
A | 8mm | 材質 | ステンレス |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,790 円(税抜)/ 1,969 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 3 (2025/10/14 10:38現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1256ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)