品番 : EA948BB-44A
品名 : M6x30mm/φ24mm ローレットノブ(雄ねじ/ステンレス製)
仕様
| ねじ | M6×30 | D | 24mm |
|---|---|---|---|
| A | 5mm | 材質 | ステンレス |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
910 円(税抜)/ 1,001 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 11 (2026/04/02 00:16現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1209ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
