品番 : EA948BB-50A
品名 : M10x30mm/φ36mm ローレットノブ(雄ねじ/ステンレス製)
仕様
| ねじ | M10×30 | D | 36mm |
|---|---|---|---|
| A | 8mm | 材質 | ステンレス |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,790 円(税抜)/ 1,969 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/12/21 09:29現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1256ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
