品番 : EA948BB-48A
品名 : M8x30mm/φ30mm ローレットノブ(雄ねじ/ステンレス製)
仕様
| ねじ | M8×30 | D | 30mm |
|---|---|---|---|
| A | 6mm | 材質 | ステンレス |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,120 円(税抜)/ 1,232 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/10/06 04:23現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1209ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
