品番 : EA948DJ-111
品名 : M6 x10.9mm [球]ボールスクリュー
仕様
| メーカー | イマオコーポレーション | 型番 | BSR6X10 |
|---|---|---|---|
| ねじサイズ | M6 | 全長 | 10.9mm |
| 六角穴対辺 | 3mm | ボール径 | φ4.0mm |
| ボール形状 | 全球 | 材質 | 本体:SCM435(HRC33~39) ボール:SUJ2(HRC62~67) |
| 質量 | 1.5g | 入数 | 1個 |
| RoHS対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
160 円(税抜)/ 176 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 15 (2026/07/29 13:57現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0661ページ | ||||

※画像は代表画像です
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照ください。