品番 : EA948DJ-133
品名 : M16x 53 mm [球]ボールスクリュー
仕様
メーカー | イマオコーポレーション | 型番 | BSR16X50 |
---|---|---|---|
本体材質 | SCM435、処理:黒染め | ボール材質 | SUJ2 |
形状 | 全球タイプ | Bサイズ | M16 |
Aサイズ | 53mm | ボール径 | 12mm |
入数 | 1個 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
475 円(税抜)/ 523 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 5 (2025/06/05 19:45現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0671ページ |