品番 : EA948DJ-121
品名 : M10x17.7mm [球]ボールスクリュー
仕様
| メーカー | イマオコーポレーション | 型番 | BSR10X16 |
|---|---|---|---|
| ねじサイズ | M10 | 全長 | 17.7mm |
| 六角穴対辺 | 5mm | ボール径 | φ7.0mm |
| ボール形状 | 全球 | 材質 | 本体:SCM435(HRC33~39) ボール:SUJ2(HRC62~67) |
| 質量 | 6.8g | 入数 | 1個 |
| RoHS対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
240 円(税抜)/ 264 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/02/02 20:53現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0661ページ | ||||

※画像は代表画像です
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照ください。