品番 : EA948DJ-128
品名 : M12x 42 mm [球]ボールスクリュー
仕様
| メーカー | イマオコーポレーション | 型番 | BSR12X40 |
|---|---|---|---|
| ねじサイズ | M12 | 全長 | 42mm |
| 六角穴対辺 | 6mm | ボール径 | φ8.7mm |
| ボール形状 | 全球 | 材質 | 本体:SCM435(HRC33~39) ボール:SUJ2(HRC62~67) |
| 質量 | 28.5g | 入数 | 1個 |
| RoHS対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
365 円(税抜)/ 402 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2025/11/03 23:05現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0671ページ | ||||

※画像は代表画像です
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照ください。