詳細表示

このページのURL:

品番 : EA948DJ-112

品名 : M6 x16.9mm [球]ボールスクリュー

仕様

メーカー イマオコーポレーション 型番 BSR6X16
ねじサイズ M6 全長 16.9mm
六角穴対辺 3mm ボール径 φ4.0mm
ボール形状 全球 材質 本体:SCM435(HRC33~39)
ボール:SUJ2(HRC62~67)
質量 2.4g 入数 1個
RoHS対応品
追加説明
カタログ価格

180 (税抜)/ 198 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 14

(2026/02/02 19:40現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0661ページ
バリエーション一覧
EA948DJ-101 M4 x 6.5mm [球]ボールスクリュー
EA948DJ-102 M4 x10.5mm [球]ボールスクリュー
EA948DJ-103 M4 x16.5mm [球]ボールスクリュー
EA948DJ-106 M5 x 8.8mm [球]ボールスクリュー
EA948DJ-107 M5 x12.8mm [球]ボールスクリュー
EA948DJ-108 M5 x20.8mm [球]ボールスクリュー
EA948DJ-111 M6 x10.9mm [球]ボールスクリュー
EA948DJ-112 M6 x16.9mm [球]ボールスクリュー
EA948DJ-113 M6 x25.9mm [球]ボールスクリュー
EA948DJ-116 M8 x13.3mm [球]ボールスクリュー
EA948DJ-118 M8 x31.3mm [球]ボールスクリュー
EA948DJ-121 M10x17.7mm [球]ボールスクリュー
EA948DJ-122 M10x26.7mm [球]ボールスクリュー
EA948DJ-123 M10x36.7mm [球]ボールスクリュー
EA948DJ-126 M12x 22 mm [球]ボールスクリュー
EA948DJ-127 M12x 32 mm [球]ボールスクリュー
EA948DJ-128 M12x 42 mm [球]ボールスクリュー
EA948DJ-131 M16x 28 mm [球]ボールスクリュー
EA948DJ-132 M16x 38 mm [球]ボールスクリュー
EA948DJ-133 M16x 53 mm [球]ボールスクリュー
ウェブカタログ画像
●1個入り
※画像は代表画像です
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照ください。
  • ●1個入り\n※画像は代表画像です\n※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照ください。
  • A:16.9mm   B:M6   ボール径:φ4.0mm
  • 使用例

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top