詳細表示

このページのURL:

品番 : EA948DN-101

品名 : M6 x 27mm [焼入]パッド付スラストボルト

仕様

メーカー イマオコーポレーション 型番 BJ746-06001
処理 焼入焼戻、黒染め 材質 S45C
スイベル角 ねじ M6×1
Aサイズ 27mm Bサイズ 12mm
Cサイズ 7mm Dサイズ 3mm
Eサイズ M6X1 重量 9g
追加説明
カタログ価格

790 (税抜)/ 869 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 9

(2025/06/05 19:27現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0672ページ
バリエーション一覧
EA948DN-101 M6 x 27mm [焼入]パッド付スラストボルト
EA948DN-102 M6 x 42mm [焼入]パッド付スラストボルト
EA948DN-111 M8 x 43mm [焼入]パッド付スラストボルト
EA948DN-112 M8 x 63mm [焼入]パッド付スラストボルト
EA948DN-113 M8 x 83mm [焼入]パッド付スラストボルト
EA948DN-121 M10x 64mm [焼入]パッド付スラストボルト
EA948DN-122 M10x 84mm [焼入]パッド付スラストボルト
EA948DN-123 M10x104mm [焼入]パッド付スラストボルト
EA948DN-131 M12x 65mm [焼入]パッド付スラストボルト
EA948DN-132 M12x 85mm [焼入]パッド付スラストボルト
EA948DN-133 M12x105mm [焼入]パッド付スラストボルト
EA948DN-134 M12x130mm [焼入]パッド付スラストボルト
EA948DN-141 M16x 85mm [焼入]パッド付スラストボルト
EA948DN-142 M16x105mm [焼入]パッド付スラストボルト
EA948DN-143 M16x130mm [焼入]パッド付スラストボルト
EA948DN-144 M16x155mm [焼入]パッド付スラストボルト
EA948DN-151 M20x105mm [焼入]パッド付スラストボルト
EA948DN-152 M20x130mm [焼入]パッド付スラストボルト
EA948DN-153 M20x155mm [焼入]パッド付スラストボルト
ウェブカタログ画像
  • ●スイベル角:5°

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top