品番 : EA948DN-131
品名 : M12x 65mm [焼入]パッド付スラストボルト
仕様
メーカー | イマオコーポレーション | 型番 | BJ746-12001 |
---|---|---|---|
ねじサイズ | M12 | 全長 | 65mm |
パッド径 | 25mm | 六角穴対辺 | 6mm |
スイベル角 | 9° | 材質 | ボルト:SCM435 パッド:S45C 焼入焼戻、四三酸化鉄皮膜 |
重量 | 75g | ||
RoHS対応品 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,350 円(税抜)/ 1,485 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/10/08 04:02現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0672ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照ください。