品番 : EA948DN-111
品名 : M8 x 43mm [焼入]パッド付スラストボルト
仕様
メーカー | イマオコーポレーション | 型番 | BJ746-08001 |
---|---|---|---|
ねじサイズ | M8 | 全長 | 43mm |
パッド径 | 16mm | 六角穴対辺 | 4mm |
スイベル角 | 9° | 材質 | ボルト:SCM435 パッド:S45C 焼入焼戻、四三酸化鉄皮膜 |
重量 | 28g | ||
RoHS対応品 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
865 円(税抜)/ 952 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/10/08 04:02現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0672ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照ください。