品番 : EA948DN-143
品名 : M16x130mm [焼入]パッド付スラストボルト
仕様
| メーカー | イマオコーポレーション | 型番 | BJ746-16003 |
|---|---|---|---|
| ねじサイズ | M16 | 全長 | 130mm |
| パッド径 | 32mm | 六角穴対辺 | 8mm |
| スイベル角 | 9° | 材質 | ボルト:SCM435 パッド:S45C 焼入焼戻、四三酸化鉄皮膜 |
| 重量 | 230g | ||
| RoHS対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,380 円(税抜)/ 2,618 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/07/28 11:05現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0662ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大

※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照ください。