詳細表示

このページのURL:

品番 : EA948DN-122

品名 : M10x 84mm [焼入]パッド付スラストボルト

仕様

メーカー イマオコーポレーション 型番 BJ746-10002
ねじサイズ M10 全長 84mm
パッド径 20mm 六角穴対辺 5mm
スイベル角 材質 ボルト:SCM435
パッド:S45C
焼入焼戻、四三酸化鉄皮膜
重量 60g
RoHS対応品
追加説明
カタログ価格

1,170 (税抜)/ 1,287 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/07/28 11:11現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0662ページ
バリエーション一覧
EA948DN-101 M6 x 27mm [焼入]パッド付スラストボルト
EA948DN-102 M6 x 42mm [焼入]パッド付スラストボルト
EA948DN-111 M8 x 43mm [焼入]パッド付スラストボルト
EA948DN-112 M8 x 63mm [焼入]パッド付スラストボルト
EA948DN-113 M8 x 83mm [焼入]パッド付スラストボルト
EA948DN-121 M10x 64mm [焼入]パッド付スラストボルト
EA948DN-122 M10x 84mm [焼入]パッド付スラストボルト
EA948DN-123 M10x104mm [焼入]パッド付スラストボルト
EA948DN-131 M12x 65mm [焼入]パッド付スラストボルト
EA948DN-132 M12x 85mm [焼入]パッド付スラストボルト
EA948DN-133 M12x105mm [焼入]パッド付スラストボルト
EA948DN-134 M12x130mm [焼入]パッド付スラストボルト
EA948DN-141 M16x 85mm [焼入]パッド付スラストボルト
EA948DN-142 M16x105mm [焼入]パッド付スラストボルト
EA948DN-143 M16x130mm [焼入]パッド付スラストボルト
EA948DN-144 M16x155mm [焼入]パッド付スラストボルト
EA948DN-151 M20x105mm [焼入]パッド付スラストボルト
EA948DN-152 M20x130mm [焼入]パッド付スラストボルト
EA948DN-153 M20x155mm [焼入]パッド付スラストボルト
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照ください。
  • ※画像は代表画像です\n※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照ください。
  • ●スイベル角:9°
  • L:84mm   D:20mm   W:5mm   L1:11mm
  • 使用例

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top