詳細表示

このページのURL:

品番 : EA948GD-42

品名 : M10x16mm スクリューキャップ[20個]

仕様

メーカー イマオコーポレーション 型番 ISK8-1-T5/D16
16mm 適用六角穴付きボルト 呼び:M10
二面幅:8mm
耐熱温度 長期:160℃
短期:220℃
材質 ポリアミド
質量 0.5g 入数 20個
30°回すだけで確実にロックされます。
六角穴付ボルトの六角穴を錆や汚れから守ります。
素手で着脱しないため、安全です。
ドライバーまたは、コインを使ってキャップを30°回すと、3つのエッジが六角穴の側面を圧迫し、強い保持力が生まれ、キャップは確実にロックされます。反対方向に回すと緩み、繰り返し使うことができます。
RoHS対応品
追加説明
カタログ価格

1,350 (税抜)/ 1,485 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2025/11/03 23:12現在)

商品入数 20 販売単位
カタログページ 0671ページ 1318ページ
バリエーション一覧
EA948GD-41 M8 x13mm スクリューキャップ[20個]
EA948GD-42 M10x16mm スクリューキャップ[20個]
EA948GD-43 M12x18mm スクリューキャップ[20個]
EA948GD-44 M14x21mm スクリューキャップ[20個]
EA948GD-45 M16x24mm スクリューキャップ[20個]
EA948GD-46 M20x30mm スクリューキャップ[10個]
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • ※画像は代表画像です\n※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • 20個入り\n※品番により入数、サイズが異なります。
  • D:16mm   H:2mm   T:5mm
  • 使用例

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top