品番 : EA948GD-41
品名 : M8 x13mm スクリューキャップ[20個]
仕様
| メーカー | イマオコーポレーション | 型番 | ISK6-1-T4/D13 |
|---|---|---|---|
| 幅 | 13mm | 適用六角穴付きボルト | 呼び:M8 二面幅:6mm |
| 耐熱温度 | 長期:160℃ 短期:220℃ |
材質 | ポリアミド |
| 質量 | 0.3g | 入数 | 20個 |
| 30°回すだけで確実にロックされます。 | |||
| 六角穴付ボルトの六角穴を錆や汚れから守ります。 | |||
| 素手で着脱しないため、安全です。 | |||
| ドライバーまたは、コインを使ってキャップを30°回すと、3つのエッジが六角穴の側面を圧迫し、強い保持力が生まれ、キャップは確実にロックされます。反対方向に回すと緩み、繰り返し使うことができます。 | |||
| RoHS対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
900 円(税抜)/ 990 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/11/03 23:16現在) |
||||
| 商品入数 | 20 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 0671ページ 1318ページ | ||||

※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。