品番 : EA948GD-44
品名 : M14x21mm スクリューキャップ[20個]
仕様
メーカー | イマオコーポレーション | 型番 | ISK12-1-T7/D21 |
---|---|---|---|
幅 | 21mm | 適用六角穴付きボルト | 呼び:M14 二面幅:12mm |
耐熱温度 | 長期:160℃ 短期:220℃ |
材質 | ポリアミド |
質量 | 1.3g | 入数 | 20個 |
30°回すだけで確実にロックされます。 | |||
六角穴付ボルトの六角穴を錆や汚れから守ります。 | |||
素手で着脱しないため、安全です。 | |||
ドライバーまたは、コインを使ってキャップを30°回すと、3つのエッジが六角穴の側面を圧迫し、強い保持力が生まれ、キャップは確実にロックされます。反対方向に回すと緩み、繰り返し使うことができます。 | |||
RoHS対応品 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,840 円(税抜)/ 2,024 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 6 (2025/10/08 03:56現在) |
||||
商品入数 | 20 | 販売単位 | 袋 | ||
カタログページ | 0671ページ 1318ページ |
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。