詳細表示

このページのURL:

品番 : EA948GD-45

品名 : M16x24mm スクリューキャップ[20個]

仕様

メーカー イマオコーポレーション 型番 ISK14-1-T8/D24
24mm 適用六角穴付きボルト 呼び:M16
二面幅:14mm
耐熱温度 長期:160℃
短期:220℃
材質 ポリアミド
質量 2g 入数 20個
30°回すだけで確実にロックされます。
六角穴付ボルトの六角穴を錆や汚れから守ります。
素手で着脱しないため、安全です。
ドライバーまたは、コインを使ってキャップを30°回すと、3つのエッジが六角穴の側面を圧迫し、強い保持力が生まれ、キャップは確実にロックされます。反対方向に回すと緩み、繰り返し使うことができます。
RoHS対応品
追加説明
カタログ価格

2,080 (税抜)/ 2,288 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 11

(2026/02/15 09:26現在)

商品入数 20 販売単位
カタログページ 0661ページ 1261ページ

代替品

EA948GD-54
  • 品番

    EA948GD-54

  • コメント

    仕様ご確認ください。

バリエーション一覧
EA948GD-41 M8 x13mm スクリューキャップ[20個]
EA948GD-42 M10x16mm スクリューキャップ[20個]
EA948GD-43 M12x18mm スクリューキャップ[20個]
EA948GD-44 M14x21mm スクリューキャップ[20個]
EA948GD-45 M16x24mm スクリューキャップ[20個]
EA948GD-46 M20x30mm スクリューキャップ[10個]
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • ※画像は代表画像です\n※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • 20個入り\n※品番により入数、サイズが異なります。
  • D:24mm   H:3mm   T:8mm
  • 使用例

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top