品番 : EA948GD-43
品名 : M12x18mm スクリューキャップ[20個]
仕様
| メーカー | イマオコーポレーション | 型番 | ISK10-1-T6/D18 |
|---|---|---|---|
| 幅 | 18mm | 適用六角穴付きボルト | 呼び:M12 二面幅:10mm |
| 耐熱温度 | 長期:160℃ 短期:220℃ |
材質 | ポリアミド |
| 質量 | 0.8g | 入数 | 20個 |
| 30°回すだけで確実にロックされます。 | |||
| 六角穴付ボルトの六角穴を錆や汚れから守ります。 | |||
| 素手で着脱しないため、安全です。 | |||
| ドライバーまたは、コインを使ってキャップを30°回すと、3つのエッジが六角穴の側面を圧迫し、強い保持力が生まれ、キャップは確実にロックされます。反対方向に回すと緩み、繰り返し使うことができます。 | |||
| RoHS対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,600 円(税抜)/ 1,760 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/04/04 21:31現在) |
||||
| 商品入数 | 20 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 0661ページ 1261ページ | ||||
代替品
![]() |
|


※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。