品番 : EA949D-22
品名 : M2.0x 3mm (-)止めねじ(平先/SUS/4本)
仕様
| サイズ | M2×3 | ピッチ | 0.4 |
|---|---|---|---|
| 入数 | 4 | 材質 | ステンレス(SUS303) |
| 並目ねじ | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
220 円(税抜)/ 242 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2025/12/18 07:09現在) |
||||
| 商品入数 | 4 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1317ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大

4本入