品番 : EA949D-33
品名 : M3.0x 5mm (-)止めねじ(平先/SUS/4本)
仕様
サイズ | M3×5 | ピッチ | 0.5 |
---|---|---|---|
入数 | 4 | 材質 | ステンレス(SUS303) |
並目ねじ |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
250 円(税抜)/ 275 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 8 (2025/07/13 22:47現在) |
||||
商品入数 | 4 | 販売単位 | 袋 | ||
カタログページ | 1317ページ |
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
4本入