品番 : EA949D-32
品名 : M3.0x 4mm (-)止めねじ(平先/SUS/4本)
仕様
| サイズ | M3×4 | ピッチ | 0.5 |
|---|---|---|---|
| 入数 | 4 | 材質 | ステンレス(SUS303) |
| 並目ねじ | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
405 円(税抜)/ 446 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/07/07 15:39現在) |
||||
| 商品入数 | 4 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1267ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大


4本入