品番 : EA949D-42
品名 : M4.0x 6mm (-)止めねじ(平先/SUS/2本)
仕様
サイズ | M4×6 | ピッチ | 0.7 |
---|---|---|---|
入数 | 2 | 材質 | ステンレス(SUS303) |
並目ねじ |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
130 円(税抜)/ 143 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 10 (2025/09/26 02:38現在) |
||||
商品入数 | 2 | 販売単位 | 袋 | ||
カタログページ | 1317ページ |
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
2本入