品番 : EA949D-23
品名 : M2.0x 4mm (-)止めねじ(平先/SUS/4本)
仕様
サイズ | M2×4 | ピッチ | 0.4 |
---|---|---|---|
入数 | 4 | 材質 | ステンレス(SUS303) |
並目ねじ |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
240 円(税抜)/ 264 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 9 (2025/07/13 22:36現在) |
||||
商品入数 | 4 | 販売単位 | 袋 | ||
カタログページ | 1317ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
4本入