品番 : EA949DB-2120
品名 : 120mm 穴用スナップリング(ステンレス製/1個)
仕様
| 適合穴径 | 120mm | 入数 | 1 |
|---|---|---|---|
| 材質 | ステンレス | ||
| 穴用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
9,190 円(税抜)/ 10,109 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/02/15 05:35現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1292ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
画像はEA949DB-208です。
