品番 : EA949DB-2140
品名 : 140mm 穴用スナップリング(ステンレス製/1個)
仕様
適合穴径 | 140mm | 入数 | 1 |
---|---|---|---|
材質 | ステンレス | ||
穴用 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
12,400 円(税抜)/ 13,640 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/05/10 14:22現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 袋 | ||
カタログページ | 1343ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
画像はEA949DB-208です。