詳細表示

このページのURL:

品番 : EA949DB-2160

品名 : 160mm 穴用スナップリング(ステンレス製/1個)

仕様

適合穴径 160mm 材質 ステンレス(SUS304-CSP)
入数 1
穴用
追加説明
カタログ価格

14,100 (税抜)/ 15,510 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/07/08 10:10現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1292ページ
バリエーション一覧
EA949DB-208 8mm 穴用スナップリング(ステンレス製/10個)
EA949DB-210 10mm 穴用スナップリング(ステンレス製/10個)
EA949DB-211 11mm 穴用スナップリング(ステンレス製/10個)
EA949DB-212 12mm 穴用スナップリング(ステンレス製/10個)
EA949DB-213 13mm 穴用スナップリング(ステンレス製/10個)
EA949DB-214 14mm 穴用スナップリング(ステンレス製/10個)
EA949DB-215 15mm 穴用スナップリング(ステンレス製/10個)
EA949DB-216 16mm 穴用スナップリング(ステンレス製/10個)
EA949DB-217 17mm 穴用スナップリング(ステンレス製/10個)
EA949DB-218 18mm 穴用スナップリング(ステンレス製/10個)
EA949DB-219 19mm 穴用スナップリング(ステンレス製/10個)
EA949DB-220 20mm 穴用スナップリング(ステンレス製/10個)
EA949DB-221 21mm 穴用スナップリング(ステンレス製/10個)
EA949DB-222 22mm 穴用スナップリング(ステンレス製/10個)
EA949DB-224 24mm 穴用スナップリング(ステンレス製/10個)
EA949DB-225 25mm 穴用スナップリング(ステンレス製/10個)
EA949DB-226 26mm 穴用スナップリング(ステンレス製/10個)
EA949DB-228 28mm 穴用スナップリング(ステンレス製/10個)
EA949DB-230 30mm 穴用スナップリング(ステンレス製/10個)
EA949DB-232 32mm 穴用スナップリング(ステンレス製/10個)
EA949DB-234 34mm 穴用スナップリング(ステンレス製/10個)
EA949DB-235 35mm 穴用スナップリング(ステンレス製/10個)
EA949DB-236 36mm 穴用スナップリング(ステンレス製/10個)
EA949DB-237 37mm 穴用スナップリング(ステンレス製/10個)
EA949DB-238 38mm 穴用スナップリング(ステンレス製/10個)
EA949DB-240 40mm 穴用スナップリング(ステンレス製/10個)
EA949DB-242 42mm 穴用スナップリング(ステンレス製/10個)
EA949DB-245 45mm 穴用スナップリング(ステンレス製/10個)
EA949DB-246 46mm 穴用スナップリング(ステンレス製/10個)
EA949DB-247 47mm 穴用スナップリング(ステンレス製/10個)
EA949DB-248 48mm 穴用スナップリング(ステンレス製/10個)
EA949DB-250 50mm 穴用スナップリング(ステンレス製/2個)
EA949DB-252 52mm 穴用スナップリング(ステンレス製/2個)
EA949DB-255 55mm 穴用スナップリング(ステンレス製/2個)
EA949DB-256 56mm 穴用スナップリング(ステンレス製/2個)
EA949DB-258 58mm 穴用スナップリング(ステンレス製/2個)
EA949DB-260 60mm 穴用スナップリング(ステンレス製/2個)
EA949DB-262 62mm 穴用スナップリング(ステンレス製/2個)
EA949DB-263 63mm 穴用スナップリング(ステンレス製/2個)
EA949DB-265 65mm 穴用スナップリング(ステンレス製/2個)
EA949DB-268 68mm 穴用スナップリング(ステンレス製/2個)
EA949DB-270 70mm 穴用スナップリング(ステンレス製/2個)
EA949DB-272 72mm 穴用スナップリング(ステンレス製/2個)
EA949DB-275 75mm 穴用スナップリング(ステンレス製/2個)
EA949DB-278 78mm 穴用スナップリング(ステンレス製/2個)
EA949DB-280 80mm 穴用スナップリング(ステンレス製/2個)
EA949DB-282 82mm 穴用スナップリング(ステンレス製/2個)
EA949DB-285 85mm 穴用スナップリング(ステンレス製/2個)
EA949DB-288 88mm 穴用スナップリング(ステンレス製/2個)
EA949DB-290 90mm 穴用スナップリング(ステンレス製/2個)
EA949DB-292 92mm 穴用スナップリング(ステンレス製/2個)
EA949DB-295 95mm 穴用スナップリング(ステンレス製/2個)
EA949DB-298 98mm 穴用スナップリング(ステンレス製/2個)
EA949DB-2100 100mm 穴用スナップリング(ステンレス製/1個)
EA949DB-2102 102mm 穴用スナップリング(ステンレス製/1個)
EA949DB-2105 105mm 穴用スナップリング(ステンレス製/1個)
EA949DB-2108 108mm 穴用スナップリング(ステンレス製/1個)
EA949DB-2110 110mm 穴用スナップリング(ステンレス製/1個)
EA949DB-2112 112mm 穴用スナップリング(ステンレス製/1個)
EA949DB-2115 115mm 穴用スナップリング(ステンレス製/1個)
EA949DB-2120 120mm 穴用スナップリング(ステンレス製/1個)
EA949DB-2125 125mm 穴用スナップリング(ステンレス製/1個)
EA949DB-2130 130mm 穴用スナップリング(ステンレス製/1個)
EA949DB-2135 135mm 穴用スナップリング(ステンレス製/1個)
EA949DB-2140 140mm 穴用スナップリング(ステンレス製/1個)
EA949DB-2145 145mm 穴用スナップリング(ステンレス製/1個)
EA949DB-2150 150mm 穴用スナップリング(ステンレス製/1個)
EA949DB-2155 155mm 穴用スナップリング(ステンレス製/1個)
EA949DB-2160 160mm 穴用スナップリング(ステンレス製/1個)
EA949DB-2165 165mm 穴用スナップリング(ステンレス製/1個)
EA949DB-2170 170mm 穴用スナップリング(ステンレス製/1個)
EA949DB-2175 175mm 穴用スナップリング(ステンレス製/1個)
EA949DB-2180 180mm 穴用スナップリング(ステンレス製/1個)
EA949DB-2185 185mm 穴用スナップリング(ステンレス製/1個)
EA949DB-2190 190mm 穴用スナップリング(ステンレス製/1個)
EA949DB-2195 195mm 穴用スナップリング(ステンレス製/1個)
EA949DB-2200 200mm 穴用スナップリング(ステンレス製/1個)
ウェブカタログ画像
画像はEA949DB-208です。
  • 画像はEA949DB-208です。
  • ※商品によって入数・サイズが異なります。

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top