品番 : EA949DB-256
品名 : 56mm 穴用スナップリング(ステンレス製/2個)
仕様
適合穴径 | 56mm | 入数 | 2 |
---|---|---|---|
材質 | ステンレス | ||
穴用 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,140 円(税抜)/ 1,254 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 4 (2025/05/10 14:17現在) |
||||
商品入数 | 2 | 販売単位 | 袋 | ||
カタログページ | 1343ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
画像はEA949DB-208です。