品番 : EA949DB-245
品名 : 45mm 穴用スナップリング(ステンレス製/10個)
仕様
適合穴径 | 45mm | 入数 | 10 |
---|---|---|---|
材質 | ステンレス | ||
穴用 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,290 円(税抜)/ 3,619 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 10 (2025/05/10 14:33現在) |
||||
商品入数 | 10 | 販売単位 | 袋 | ||
カタログページ | 1343ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
画像はEA949DB-208です。