品番 : EA949DH-33
品名 : M3x10mm 六角穴付ボルト(ステンレス製/100本)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
材質 | ステンレス(SUS304) |
||
---|---|---|---|
並目ねじ | |||
全ねじ | |||
サイズ | M3×10 | ピッチ | 0.5 |
頭部高さ | 3mm | 入数 | 100個 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,240 円(税抜)/ 1,364 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/15 09:23現在) |
||||
商品入数 | 100 | 販売単位 | 袋 |
代替品
|