品番 : EA949GN-106
品名 : M 6x20mm 高ナット(ステンレス/2個)
仕様
| 材質 | ステンレス(SUSXM7) | ||
|---|---|---|---|
| 並目ねじ | |||
| サイズ | M6 | ピッチ | 1 |
| 高さ | 20mm | 六角対辺(mm) | 10 |
| 入数 | 2個 | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
550 円(税抜)/ 605 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 27 (2026/06/29 23:27現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1250ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大

画像はEA949GN-210です。