品番 : EA949GN-312
品名 : M12x30mm 高ナット(ステンレス/2個)
仕様
| 材質 | ステンレス(SUSXM7) | ||
|---|---|---|---|
| 並目ねじ | |||
| サイズ | M12 | ピッチ | 1.75 |
| 高さ | 30mm | 入数 | 2個 |
| 六角対辺(mm) | 19 | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,210 円(税抜)/ 1,331 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/09/18 02:14現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1250ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大

画像はEA949GN-210です。