品番 : EA949GN-416
品名 : M16x40mm 高ナット(ステンレス/1個)
仕様
材質 | ステンレス(SUS XM-7) | ||
---|---|---|---|
並目ねじ | |||
サイズ | M16 | ピッチ | 2 |
高さ | 40mm | 入数 | 1個 |
六角対辺(mm) | 24 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,300 円(税抜)/ 1,430 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 8 (2024/04/30 16:47現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 袋 | ||
カタログページ | 1315ページ |
拡大
画像はEA949GN-210です。