品番 : EA949GN-320
品名 : M20x30mm 高ナット(ステンレス/1個)
仕様
| 材質 | ステンレス(SUSXM7) | ||
|---|---|---|---|
| 並目ねじ | |||
| サイズ | M20 | ピッチ | 2.5 |
| 高さ | 30mm | 入数 | 1個 |
| 六角対辺(mm) | 30 | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,740 円(税抜)/ 1,914 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/09/18 02:00現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1250ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大

画像はEA949GN-210です。