品番 : EA949GN-216
品名 : M16x25mm 高ナット(ステンレス/1個)
仕様
材質 | ステンレス(SUS XM-7) | ||
---|---|---|---|
並目ねじ | |||
サイズ | M16 | ピッチ | 2 |
高さ | 25mm | 入数 | 1個 |
六角対辺(mm) | 24 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
885 円(税抜)/ 974 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 5 (2025/09/26 02:38現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 袋 | ||
カタログページ | 1301ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
画像はEA949GN-210です。