品番 : EA949HC-101
品名 : M10x 20mm 六角頭全ねじボルト(ステンレス製/16本)
仕様
材質 | ステンレス(SUS304) | ||
---|---|---|---|
並目ねじ | |||
全ねじ | |||
サイズ | M10×20 | ピッチ | 1.5 |
頭対辺 | 17mm | 入数 | 16個 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,070 円(税抜)/ 1,177 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 9 (2024/05/08 22:18現在) |
||||
商品入数 | 16 | 販売単位 | 袋 | ||
カタログページ | 1311ページ |