品番 : EA949HC-104
品名 : M10x 40mm 六角頭全ねじボルト(ステンレス製/12本)
仕様
| 材質 | ステンレス(SUS304) | サイズ | M10×40 |
|---|---|---|---|
| ピッチ | 1.5 | 頭対辺 | 17mm |
| 入数 | 12個 | ||
| 並目ねじ | |||
| 全ねじ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,540 円(税抜)/ 1,694 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 11 (2026/02/07 17:18現在) |
||||
| 商品入数 | 12 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1246ページ | ||||
