品番 : EA949HC-103
品名 : M10x 30mm 六角頭全ねじボルト(ステンレス製/15本)
仕様
| 材質 | ステンレス(SUS304) | サイズ | M10×30 |
|---|---|---|---|
| ピッチ | 1.5 | 頭対辺 | 17mm |
| 入数 | 15個 | ||
| 並目ねじ | |||
| 全ねじ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,540 円(税抜)/ 1,694 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/11/13 02:23現在) |
||||
| 商品入数 | 15 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1246ページ | ||||
