詳細表示

このページのURL:

品番 : EA949HC-122

品名 : M12x 30mm 六角頭全ねじボルト(ステンレス製/11本)

仕様

材質 ステンレス(SUS304) サイズ M12×30
ピッチ 1.75 頭対辺 19mm
入数 11個
並目ねじ
全ねじ
追加説明
カタログ価格

2,010 円(税抜)/ 2,211 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 10

(2026/11/13 02:23現在)

商品入数 11 販売単位 袋
カタログページ 1246ページ
バリエーション一覧
EA949HC-61 M6x 12mm 六角頭全ねじボルト(ステンレス製/23本)
EA949HC-62 M6x 16mm 六角頭全ねじボルト(ステンレス製/20本)
EA949HC-63 M6x 20mm 六角頭全ねじボルト(ステンレス製/18本)
EA949HC-64 M6x 25mm 六角頭全ねじボルト(ステンレス製/17本)
EA949HC-65 M6x 30mm 六角頭全ねじボルト(ステンレス製/13本)
EA949HC-66 M6x 40mm 六角頭全ねじボルト(ステンレス製/12本)
EA949HC-67 M6x 50mm 六角頭全ねじボルト(ステンレス製/10本)
EA949HC-81 M8x 16mm 六角頭全ねじボルト(ステンレス製/20本)
EA949HC-82 M8x 20mm 六角頭全ねじボルト(ステンレス製/18本)
EA949HC-83 M8x 25mm 六角頭全ねじボルト(ステンレス製/16本)
EA949HC-84 M8x 30mm 六角頭全ねじボルト(ステンレス製/15本)
EA949HC-85 M8x 40mm 六角頭全ねじボルト(ステンレス製/12本)
EA949HC-86 M8x 50mm 六角頭全ねじボルト(ステンレス製/10本)
EA949HC-101 M10x 20mm 六角頭全ねじボルト(ステンレス製/16本)
EA949HC-102 M10x 25mm 六角頭全ねじボルト(ステンレス製/15本)
EA949HC-103 M10x 30mm 六角頭全ねじボルト(ステンレス製/15本)
EA949HC-104 M10x 40mm 六角頭全ねじボルト(ステンレス製/12本)
EA949HC-105 M10x 50mm 六角頭全ねじボルト(ステンレス製/10本)
EA949HC-106 M10x 60mm 六角頭全ねじボルト(ステンレス製/8本)
EA949HC-107 M10x 75mm 六角頭全ねじボルト(ステンレス製/6本)
EA949HC-108 M10x100mm 六角頭全ねじボルト(ステンレス製/5本)
EA949HC-121 M12x 25mm 六角頭全ねじボルト(ステンレス製/12本)
EA949HC-122 M12x 30mm 六角頭全ねじボルト(ステンレス製/11本)
EA949HC-123 M12x 40mm 六角頭全ねじボルト(ステンレス製/9本)
EA949HC-124 M12x 50mm 六角頭全ねじボルト(ステンレス製/7本)
EA949HC-125 M12x 60mm 六角頭全ねじボルト(ステンレス製/7本)
EA949HC-126 M12x 75mm 六角頭全ねじボルト(ステンレス製/5本)
EA949HC-128 M12x100mm 六角頭全ねじボルト(ステンレス製/4本)
ウェブカタログ画像
  • ※品番により入数、サイズが異なります。
  • ねじ系列表

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top