品番 : EA949HC-126
品名 : M12x 75mm 六角頭全ねじボルト(ステンレス製/5本)
仕様
| 材質 | ステンレス(SUS304) | サイズ | M12×75 |
|---|---|---|---|
| ピッチ | 1.75 | 頭対辺 | 19mm |
| 入数 | 5個 | ||
| 並目ねじ | |||
| 全ねじ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,010 円(税抜)/ 2,211 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/07/26 22:32現在) |
||||
| 商品入数 | 5 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1246ページ | ||||
