品番 : EA949JD-14
品名 : M14 [高強度・高張力]平ワッシャー(8枚)
仕様
| 呼び | M14 | 内径×外径×厚み | 15×30×3.2mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | 鉄(S45C) | 硬度 | HRC35~45 |
| 入数 | 8枚 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
330 円(税抜)/ 363 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 19 (2026/08/22 10:29現在) |
||||
| 商品入数 | 8 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1256ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大

※入数:8枚