品番 : EA949JD-16
品名 : M16 [高強度・高張力]平ワッシャー(8枚)
仕様
| 呼び | M16 | 内径×外径×厚み | 17×32×4.5mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | 鉄(S45C) | 硬度 | HRC35~45 |
| 入数 | 8枚 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
375 円(税抜)/ 413 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 43 (2026/07/30 11:25現在) |
||||
| 商品入数 | 8 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1256ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大

※入数:8枚